Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kentekenplaathouderclip voor snelle bevestiging

Kentekenplaathouderclip met snelle bevestiging
KENTEKENPL.HOUDR-SNEL-WISSELB.-ROOD

Art.-nr. 0826715100
EAN 4050382093820

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Adapter voor gemakkelijke bevestiging van rode kentekenplaten aan de kentekenplaathouder
  • Snel en gemakkelijk vervangen van tijdelijke kentekenplaten

  • Geen extra materialen of gereedschappen nodig
Opmerking

Indien het bevestigingsoppervlak voor de kentekenplaat te smal is, verdient het aanbeveling om de clip ondersteboven op de rode kentekenplaat te schroeven. Deze wordt dan vanaf de bovenzijde omlaag aan de auto bevestigd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor nagenoeg alle kentekenplaathouders. Ook geschikt voor gebogen kentekenplaathouders.

Handleiding

Gebruik: De kentekenplaat wordt met twee bouten aan de kentekenplaathouderclip bevestigd. Het verdient aanbeveling om de clips 60 mm vanaf de bovenrand van de kentekenplaat en 122 mm vanaf de linker- en de rechterzijde vast te schroeven, gebruikmakend van de montageopeningen in de kentekenplaat. Houd daarbij relevante toleranties aan. De eenheid wordt nu vanaf de onderzijde (of indien van toepassing vanaf de bovenzijde) in de gesloten kentekenplaathouder geschoven. Vervolgens de kentekenplaat met de vingers vanaf de onderzijde (of indien van toepassing de bovenzijde) erin en tegelijkertijd tegen de auto drukken, tot de kentekenplaatbevestigingsclip aan de onderzijde (of de bovenzijde) op zijn plaatst klikt. Controleer of de clips aan de boven- en onderzijde stevig achter een borgnok of het frame van de kentekenplaathouder vastklikken. Als dit niet het gewaarborgd is, mag de clip niet worden gebruikt! Na gebruik de kentekenplaat simpelweg omhoog of omlaag drukken en verwijderen.

Materiaal

Kunststof

Kleur

Rood, Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Clipster, volledig bedrukte kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CLIPSTER-PACKAGE)-1COL-100PCS

Ideaal bij kleine montageplaats op de auto
x 1 st
Volledig bedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder

NPH-COMPL-(TWINFIXX-PACKAGE)-1COL-100PCS

Met vier rode rubbers
x 1 st
Clipster, volledig bedrukte kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CLIPSTER-MINIPACK)-1COL-20PCS

Ideaal bij kleine montageplaats op de auto
x 1 st
Kentekenplaathouder Bedrukte Klapp-Fix Plus

NPH-PRNT-(KLAPPFIX-PLUS-PACKAGE)-1COL

Onderdeel uit één stuk met uitklapbaar frame
x 1 st
Volledig bedrukte Classic kentekenplaathouder

KPH-BEDRUKT-CLASSIC-PAKKET-100STUKS

Basisplaat leverbaar in drie lengten
x 1 st
Volledig bedrukte Circo kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CIRCO-PACKAGE)-1COL-100PCS

Sterk gebogen uitvoering