Kentekenplaathouder Bedrukte Klapp-Fix Plus
DRUKKEN KLAPPFIX PLUS 1 KLEUR
Art.-nr. 0825061
EAN 4045727524633
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Naar wens te bedrukken
Klapp-Fix Plus heeft een groter bedrukbaar gebied
Harmonieus en fraai design
Zeer stabiel en duurzaam
voor een langdurig reclame-effect
Gebruik de sleutel (art.nr. 0825 990) voor het openen.
Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)
Datasheets(X)
Uitvoering | Bedrukt |
Drukkleuren | 1-Kleurig wit |
Geschikt voor plaatgrootte | 520 x 110 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 st |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 480 x 13 mm |
Breedte | 532 mm |
Hoogte | 134 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!