Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kegelschijf

DIN 6319 roestvast staal A2 blank type D
HOLRING-KEGELPAN-DIN6319-D-A2-D9,6

Art.-nr. 46468178

EAN 4055375303016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kegelschijf

Art.-nr. 46468178

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6319, roestvast staal A2 blank, vorm D
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

9,6 mm

Buitendiameter (d2)

17 mm

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

Vorm

D

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie