Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kegelpfanne, Typ 3L, mit Zintek 200 Stahlbeschichtung

Kegelpfanne, Typ 3L, Zintek 200
RG-FITSCHEN-3ELEM-(ZINTEK200)-M20

Art.-Nr. 040133320

EAN 4053479656861

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelpfanne, Typ 3L, mit Zintek 200 Stahlbeschichtung

Art.-Nr. 040133320

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schützt die Baugruppe vor Lockerung
  • 3 Kegelpfannen mit Metallverbindung

  • Beschichtungsdicke: 6–10 µm

  • Korrosionsfestigkeit: 720 Std.

  • Härte: 420–510 HV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Baugruppen mit starken Vibrationen


Spezialmaschinen


Elektrische Anlagen


Eisenbahnindustrie

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Werkstoff

Stahl / Stahl

Oberfläche

Farblos verzinkt

Dicke (s1)

9 mm

Höhe (mm) Max. Biegung (mm) Prüflast (daN)
0401 333 8 3,94 0,34 1200
0401 333 10 4,91 0,41 2100
0401 333 12 5,93 0,53 2300
0401 333 14 6,64 0,64 2800
0401 333 16 7,4 0,8 4000
0401 333 18 8,27 0,77 4800
0401 333 20 9,71 0,71 6000

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen