Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kegelborstel HEAVY DUTY

Kegelborstel HEAVY DUTY
KGLBORST-WS-HEAVY DUTY-STAAL-D115X12MM

Art.-nr. 5465301159
EAN 4065746776387
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
Diameter (D)

115 mm

Effectieve breedte (A)

15 mm

Nuttige draadlengte (H)

24 mm

Gereedschapsopname (d)

M14

Aderdiameter

0.5 mm

Uitvoering

Rechts-links geknoopt

Materiaal draad

Staal

Agressiviteit

Hard

Geschikt voor haakse slijpmachine (puntsysteem)

4 van 4 punten

Maximaal toerental

15000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie