Kastrailsteun, rond, gelast
KASTSTANG ROND KUNSTST.WIT D-25X2500
Art.-nr. 068355006
EAN 4024835801539
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Kunststof |
Kleur | Wit |
Materiaaldikte (S) | 0,8 mm |
Diameter (D) | 25 mm |
Lengte (L) | 2500 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!