Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kastrailsteun, ovaal met pen

Kledingstanghouder ovaal met bout
KASTSTDRGR-OVAL(VN)-STIFT-D5

Art.-nr. 0683551001

EAN 4038898818922

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kastrailsteun, ovaal met pen

Art.-nr. 0683551001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eenvoudige insteekmontage
Opmerking

Lengte kastrail = binnenmaat kast – 7 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Wij raden Assy-schroeven met een diameter van 3,5 mm aan voor de montage.

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Lengte

39,2 mm

Breedte

18,5 mm

Hoogte

12 mm

Peesdiameter

5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ovale kastrail naadloos gelast

KASTSTANG OVAAL VERNIKKELD L 1200MM

Ovale kastrail naadloos gelast

KASTSTANG OVAAL VERCHROOMD L 1200MM

Ovale kastrail naadloos gelast

KASTSTANGOVAAL VERCHR.Z.NAAD 2500MM

Ovale kastrail naadloos gelast

KASTSTANGOVAAL VERNIK.M.NAAD 2500MM