Kast gevaarlijke stoffen Type 90 voor batterijen
Kast gevaarlijke stoffen type 90 voor batterijen
VEILIGHEIDSKAST-TYP90-BATTERIJ-W593
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Brandwerendheid (typegoedkeuring 90 minuten) - zelfsluitend in geval van brand
- Krasbestendige, robuuste behuizing met een structuuroppervlak met poedercoating
- Inclusief geïntegreerde rookmelder met alarmcontact voor alarmtransmissie naar het systeem van het gebouw en geïntegreerd ventilatiehulpstuk (afhankelijk van de kast)
- De alarmtransmissie (potentiaalvrij schakelcontact) is standaard inbegrepen in de leveringsomvang: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar een continu bemand controlecentrum/controlekamer.
- Factureerbare uitbreiding (niet standaard meegeleverd) mogelijk via de telecommunicatiemodule: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar maximaal vijf verschillende mobiele telefoonnummers. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als de klant niet de optie van een controlecentrum met continu personeel heeft.
- Gebruiksklaar ontwerp voor aansluiting op een voedingsbron
- Met vloeistofdichte vloerlade voor het opvangen van acculekkages
- Deuren kunnen worden vergrendeld met een profielcilinder en zijn compatibel met vergrendelingssystemen, inclusief statusindicatie van de vergrendeling
- Permanent vergrendelbare deur met oliegedempte deursluitingen
- Geïntegreerde verstelbare poten om te compenseren voor oneffen oppervlakken
- Typegoedkeuring conform EN 14470-1 (van binnen naar buiten conform EN 1363-1) en CE-conform
- Leveringsomvang: Legbord, stopcontact met meerdere uitgangen, vloeropvangbak
- Een gemonteerde ventilator voor technische ventilatie is inbegrepen in de leveringsomvang voor de grote kast (1193 x 2224 x 615 mm)
Datasheets(X)
Voor het opslaan en opladen van lithium-ionbatterijen
Breedte x hoogte x diepte | 593 x 781 x 574 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Gelakt |
Brandwerendheidsklasse | F90 |
Kastkleur | Antracietgrijs RAL 7016 |
Deurkleur | Gentiaanblauw RAL 5010 |
EN-Norm | 14470-1 |
Aantal deuren | 1 st |
Aantal plateaus | 2 st |