Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kassetten-Lockring-Werkzeug

Kassetten-Lockring-Werkzeug
KASLOKRGWZG-(PHR)-L45MM

Art.-Nr. 5228210100
EAN 4099618043895

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lange Ausführung
  • Passend für die gängigsten Werkzeugaufnahmen von 7- bis 12-Gang-Kassetten Verschlussrings, darunter Modelle von Shimano, SRAM und anderen Herstellern

  • Es passt auch auf Scheibenbremsen-Schließringe und Schließringadapter mit 12 Kerben sowie auf die oberen Kappen einiger Rock Shox-Federgabelmodelle

  • Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, einem Drehmomentschlüssel, 21mm Stecknuss oder Schraubenschlüssel oder einem Schraubstock verwendet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

45 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Phosphatiert

Antrieb

1/2 Zoll

Antrieb 2

21 mm

Antriebart

Innenvierkant

Antriebart 2

Außensechskant

Produktgewicht (per Stück)

56 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen