Kartelschroef, hoge vorm
DIN 464 staal 5.8 geel galvanisch verzinkt
SHR-KARTEL-DIN464-5.8-(A2C)-M6X32
Art.-nr. 022436 32
EAN 4052703612406
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M6 |
Schachtdiameter (d1) | 12 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Kopdiameter (dk) | 24 mm |
Kophoogte (k1) | 5 mm |
Normering | DIN 464 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5.8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Vorm | Hoog |
Koptype | Gekartelde kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Handmatig |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |