Kartelschroef, hoge vorm DIN 464, RVS A1, blank
DIN 464 roestvast staal A1 blank
SHR-KARTEL-DIN464-A1-M5X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M5 |
Schachtdiameter (d1) | 10 mm |
Lengte (l1) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 20 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Materiaal | RVS A1 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | Hoog |
Koptype | Gekartelde kop |
Soort aandrijving | Handmatig |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |