Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kartelring, met buitenvertanding, vorm A

DIN 6797 geel galvanisch verzinkt staal, vorm AZ
TANDVEERRING-DIN6797-A-(A2C)-D8,4

Art.-nr. 04230008

EAN 4052713410474

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kartelring, met buitenvertanding, vorm A

Art.-nr. 04230008
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
DIN 6797 staal geel galvanisch verzinkt (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

15 mm

Hoogte (h1)

1,6 mm

Dikte

0,8 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Vorm

Type A

Uitvoering

Met buitenvertanding

DIN

6797

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie