Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kartelring, met buitenvertanding

DIN 6798 brons, blank, vorm AZ

Art.-nr. 042909105

EAN 4057709440312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kartelring, met buitenvertanding

Art.-nr. 042909105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6798 brons blank, vorm AZ
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10 mm

Buitendiameter (d2)

18 mm

Hoogte (h1)

2,7 mm

Dikte (s1)

2,7 mm

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Uitvoering

Met buitenvertanding

DIN

6798

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie