Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kartelring, met binnenvertanding, vorm J

DIN 6797 geel galvanisch verzinkt staal, vorm JZ
TANDVEERRING-DIN6797-J-(A2C)-D3,2

Art.-nr. 0424003

EAN 4049557456485

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kartelring, met binnenvertanding, vorm J

Art.-nr. 0424003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6797 geel galvanisch verzinkt (A2C), JZ
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 6797

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Vorm

Type J

Uitvoering

Binnenvertanding

Geschikt voor draad

M3

Binnendiameter (d1)

3,2 mm

Buitendiameter (d2)

6 mm

Hoogte (h1)

0,8 mm

Dikte

0,4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie