Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kartelmoer met doorlopend schroefdraadgat

Kartelmoer met doorlopend schroefdraadgat
KARTELKNOP-VOLDRD-MS-M6X26

Art.-nr. 5099305006

EAN 4066442514297

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kartelmoer met doorlopend schroefdraadgat

Art.-nr. 5099305006
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
Gekartelde moer van polyamide met antislip tandwielkarteling en ingegoten messing draadinzetstuk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Handvatdiameter (dg)

26 mm

Schachtdiameter (d2)

16 mm

Bouwhoogte (h1)

18 mm

Handvathoogte (h2)

9,5 mm

Schachtlengte (l1)

8,5 mm

Materiaal moer

Versterkt met polyamide

Kleur

Zwart

Materiaal schroefdraad

Messing

Oppervlak draad

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Productgewicht (per stuk)

9,110 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie