Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Karat hangslot Met 6 sleutels

Hangslot, Karat
HANGSLOT-KARAT-BS-40MM

Art.-nr. 0688904240

EAN 4047376568587

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Karat hangslot Met 6 sleutels

Art.-nr. 0688904240
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
  • Meer stabiliteit omdat de beugel aan beide zijden sluit

  • Roestvrij binnenwerk

  • Slot is snel te sluiten, want er hoeft geen sleutel te worden gebruikt om het slot te sluiten

  • Groot aantal verschillende sluitsystemen

  • Paracentrisch sleutelprofiel
OpmerkingVoor art.nr. 0688904240 gebruiken we ongeveer 500-700 verschillende vergrendelingssystemen. Voor art.nr. 0688904250 zijn er ongeveer 2000 verschillende vergrendelingssystemen.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binnen

Breedte behuizing (A)

40 mm

Type sluiting

Met verschillende vergrendelingen

Materiaal hangslotschakel

Gehard staal

Materiaal sleutel

Staal

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Oppervlak van de klem

Verchroomd

Aantal sleutels

6 st

Dikte behuizing (B)

12,8 mm

Hoogte behuizing (C)

31 mm

Beugeldiameter (D)

6 mm

Beugelhoogte binnen (E)

23,5 mm

Inwendige breedte beugel (F)

23 mm

Geschikt voor

Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie