Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kanaalbout DIN3015-3 tot W3

Kanaalbout DIN3015-3 tot W3
SCR-STACKING-CLMP-3015-3-AF-(P3E)-5D

Art.-nr. 0599039995

EAN 4038898622017

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kanaalbout DIN3015-3 tot W3

Art.-nr. 0599039995
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
DIN 3015-3, steel, zinc-nickel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale grootte

AF5

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d6)

M8

Lengte (l)

46 mm

Koplengte (L2)

15 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (L3)

12 mm

Sleutelwijdte (SW)

12 mm

DIN

3015-3

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinknikkel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie