Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kalibrierter analoger Reifenfüller

Reifenfüller Michelin Tech Europe

Art.-Nr. 9501020564

EAN 4099618926945

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kalibrierter analoger Reifenfüller

Art.-Nr. 9501020564
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
Präzisionsmessungen mit gut geschütztem Manometer

Lange Standzeit


Der stoßdämpfende Anschlussnippel dämpft effektiv unerwünschte Stöße.



Einfache Bedienung


Integrierte Metallfilter filtern Schmutzpartikel heraus, ohne den Luftstrom zu reduzieren.



Gleichbleibend präzise Messwerte


Das Messgerät ist durch integrierte Sicherheitsmechanismen geschützt.



Leicht ablesbares Präzisionsmanometer


Die große Messuhr bietet ausreichend Platz für die Skala.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Den Stecknippel auf das Reifenventil stecken und den Anschluss eine halbe Umdrehung drehen.

  • Entleeren: Den Hebel halb nach unten drücken.

  • Befüllen: Den Hebel bis zum Anschlag nach unten drücken.

Messbereich Druck min./max.

0,7-11 bar

Betriebsdruck max.

15 bar

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 55 °C

Messbares Medium

Luft, Stickstoff

Manometerdurchmesser

80 mm

Schlauchlänge

1,5 m

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

855,000 g

Messbereich Druck max.

11 bar

Messgenauigkeit Druck

0,1 bar

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Aussengewinde Serie 3000

NPL-STE-DL-3000-AG1/4ZO

x 3 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Befüllschlauch mit Schnellstecknippel

BEFUELLSCHL-SHNLNPL-STE-0,8M

Ermöglicht eine einfache und schnelle Verbindung
x 1 St.
Schnellstecknippel

SHNLSTENPL-F.RFNFUELL

Zum schnellen Verbinden des Handreifenfüllers mit dem Reifenventil.
x 1 St.
Tankstellenstecker mit Griff

TNKSTLSTE-GRF

Für Handreifenfüller