Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kalibratiesysteem WOW! ACS auto’s met LOOQER

Kalibr.gereeds. ACS auto's + diagn. interf. Looqer

Art.-nr. W074200004

EAN 4099618031953

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kalibratiesysteem WOW! ACS auto’s met LOOQER

Art.-nr. W074200004
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
Voor de kalibratie van rijhulpsystemen inclusief de WOW! LOOQER diagnose-interface  

Flexibel systeem voor de kalibratie van rijhulpsystemen, bestaande uit ACS kalibratieborddrager Basic voor auto’s (borden niet inbegrepen) en WOW! LOOQER diagnose-interface.  



WOW! ACS Basic voor auto’s


  • Kalibratieborddrager, in hoogte verstelbaar (1,0 m tot 1,85 m), op verrijdbaar onderstel

  • Laserhouder, in hoogte verstelbaar (0,27 m tot 1,0 m), met twee gemonteerde laserpointers

  • Eenvoudige bediening met één hand


WOW! LOOQER


  • Kleine diagnose-interface kan worden gebruikt als dongel of met kabel (meegeleverd)

  • De nieuwste technologie: CAN-FD, wifi- en Bluetooth-technologie, geschikt voor DoIP, geschikt voor Pass Thru

  • Inclusief systeemopbergtas


Leveringsomvang:


  • Gepoedercoate kalibratieborddrager (1,0 m tot 1,85 m), verrijdbaar, met laserhouder met twee gemonteerde laserpointers en meetschaal voor hoogteaanpassing

  • Twee zelfcentrerende vierpunts wielklemmen (voor velgen van 11 tot 25 inch)

  • Metalen doos, inclusief een kruislijnlaser, twee meetlinten, twee spiegel-/schaaleenheden en vier meetlinthouders

  • WOW! LOOQER diagnose-interface in tas
OpmerkingVoor functionele kalibratie hebt u een van de drie WOW! LOOQIT softwarelicenties nodig.


  • W015301007 LOOQIT EXPERT: eenvoudige diagnosefuncties

  • W015301308 LOOQIT EXPERT DATA: eenvoudige diagnosefuncties aangevuld met technische gegevens en informatie

  • W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST: diagnosefuncties en technische gegevens worden aangevuld met onbeperkt gebruik van de technische hotline voor vragen over auto’s en hulp

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedKalibratie van rijhulpsystemen
Handleiding

Om ervoor te zorgen dat de verschillende systemen correct werken, moeten camera's en sensoren regelmatig worden geïnspecteerd en zo nodig worden afgesteld. Na een reparatie is voor speciale hulpsystemen meestal kalibratie vereist.



Op basis van de specificaties (WOW! diagnosesoftware) van het desbetreffende model auto het kalibratiegereedschap vóór de auto uitrichten. Nadat het gereedschap is uitgelijnd, voert u het kalibratieproces uit met de software.

Lengte

1200 mm

Breedte

800 mm

Hoogte

1950 mm

Productgewicht (per stuk)

90,000 kg

Inclusief Kalibratiesysteem WOW! ACS auto’s met LOOQER:
0 x
Diagnose-interface LOOQER

DIAGINTFACE-LOOQER-IN-KOFFER

Omschrijving: LOOQER - een directe verbinding en ondersteuning voor het oplossen van problemen.
Hoeveelheid: 0 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Licentie voor diagnosesoftware LOOQIT EXPERT

SOFTWARE-LOOQIT-EXPERT-1M

Diagnose van alle beschikbare regeleenheden in een voertuig via de LOOQER-diagnose-interface.
x 1 st
Licentie voor diagnosesoftware LOOQIT EXPERT DATA

SOFTWARE-LOOQIT-EXPERT-DATA-1M

Diagnose van alle beschikbare regeleenheden in een voertuig via de LOOQER-diagnose-interface.

Geavanceerd softwarepakket plus informatie over technische gegevens.
x 1 st
Licentie voor diagnosesoftware LOOQIT EXPERT DATA ASSIST

SOFTWARE-LOOQIT-EXPERT-DATA-ASSIST-1M

Diagnose van alle beschikbare regeleenheden in een voertuig via de LOOQER-diagnose-interface.

Expert Data softwarepakket plus services van WOW! Hotline voor technische voertuigondersteuning.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
x 1 st
TAV-1 kalibratiematten voor ACS cars

ACS-KALIBRATIEMATTEN-SET-TAV1-VAG-GROEP

Kalibratiematten voor nauwkeurige kalibratie van de 360°-camera in voertuigen van de Volkswagen Group
x 1 st
Kalibratiebord ACS cars van VW en Mercedes

TARGET-TFC1+TFC2 = MB+ VAG

Voor statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
x 1 st
Kalibratiebord FCA, Alfa Romeo en Hyundai ACS cars

TARGET-TFC5+TFC6= FCA+ALFA

Voor statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
x 1 st
Kalibratiebord Voor ACS autos van Nissan, MB en Mazda

TARGET-TFC7+TFC8= NISSAN+MAZDA

Voor statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
x 1 st
Kalibratiebord Mazda type 2 en Mitsubishi ACS cars

TARGET-TFC9+TFC10- MAZDA2/MITSUBISHI

Voor de statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
x 1 st
Kalibratiebord Toyota ACS cars

TARGET-TFC11+TFC12-TOYOTA 1 + 2

Voor de statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
x 1 st
Kalibratiebord voor Nissan en Hyundai ACS cars

TARGET-TFC13+TFC14-HYUND2 + TOYOTA/PSA

Voor de statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
x 1 st
Kalibratiebord voor Honda, KIA en Hyundai ACS cars

ACS-CARS-TARGET-TFC15+TFC16+TFC17

Voor de statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
x 1 st
Stelrails voor ACS cars-kalibratieborden

ACS-CARS-TARGET-SET RAILS - 160 CM

Geschikt voor specifieke kalibratieborden
x 1 st
Kalibratiebord ACS cars van Renault en PSA

ACS-CARS-TARGET-TFC3-GEN2+TFC4

Voor statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
x 1 st
Kalibratiehulpmiddel voor frontcamerasystemen

KAMERA-KALIBRATIE-TOOL-VOLVO

Afstelgereedschap voor diverse frontcamerasystemen in Volvo-voertuigen.
x 1 st
Kalibratiehulpmiddel voor radarsensoren

RADAR-KALIBRATIETOOL-VOLVO

Afstelgereedschap voor diverse radarsensoren in Volvo-voertuigen.
x 1 st
Dopschroevendraaier met T-greep Voor radarkoppen

RADAR- AFSTELLING-T-SLEUTEL-VAG-GROEP

Voor het afstellen van de radarkop van een ACC-systeem (Adaptive Cruise Control).