Kalibratieplaat (doel) voor Volvo + Renault (TFC-CV-1)
Kalibratiebord CV voor Volvo/Renault
TARGET VOLVO/RENAULT

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Optische kalibratiekaart afgedrukt op één zijde
- Accessoires die nodig zijn voor de statische kalibratie van de voorste camera op Volvo/Renault-tractoren en bussen vanaf Euro 6
- Reserveonderdeel/aanvullend product voor het ADAS-kalibratiegereedschap Truck/Bus of het ADAS-kalibratiegereedschap Basic voor het kalibreren van de frontcamera
Leveringsomvang:
- Steunframe voor montage van de kalibratiekaart
- Volvo/Renault-kalibratiekaart (product is al gemonteerd)
Datasheets(X)
Voor statische kalibratie van de voorste camera op Volvo/Renault-tractoren en bussen vanaf Euro 6
Bevestig de montagesteun (WW01000740) aan de ADAS-kalibratietool truck/bus of ADAS-kalibratiegereedschap Basic en schuif de Volvo/Renault-kalibratiekaart op de montagesteun. Lijn het kalibratiegereedschap voor het voertuig uit met behulp van de instructies voor het betreffende voertuigmodel uit de W.EASY diagnose voor meerdere merken. Nadat het gereedschap is uitgelijnd, voert u het kalibratieproces uit met de software.
Breedte | 100 cm |
Lengte | 125 cm |
Hoogte | 0.3 cm |
Productgewicht (per stuk) | 4300.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!