Kalibratiemat TRV-2
Kalibratiemat TRV Mercedes ACS-auto's
KALIBRATIEMAT-TVR-2-(MERCEDES)
Art.-nr. W074203001
EAN 4099618291135
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TAV-2 kalibratiemat voor modulaire uitbreiding van het WOW! kalibratiesysteem ACS Cars
- UV-bestendig
- Duurzaam en ongevoelig voor brandstof en smeermiddelen
- Grootte kalibratiemat: 2,1 m x 1,0 m
- Voldoet aan de eisen van de fabrikant, komt overeen met OE-nummer W0005890121
Leveringsomvang:
- 1x kalibratiemat
- 2x eindstrips
- 1x opbergtas
- 1x peervormig schietlood
- Snelstartgids
Datasheets(X)
Breedte | 1000 mm |
Lengte | 2100 mm |
Hoogte | 2,5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3,000 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!