Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kalibratiemat TRV-1

Kalibratiemat TRV VW ACS-auto's
KALIBRATIEMAT-TRV-1-(VAG)

Art.-nr. W074203000

EAN 4099618291111

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kalibratiemat TRV-1

Art.-nr. W074203000
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
Kalibratiemat voor nauwkeurige kalibratie van de achteruitkijkcamera in voertuigen van de Volkswagen Group

TAV-1 kalibratiemat voor modulaire uitbreiding van het WOW! kalibratiesysteem ACS Cars


  • UV-bestendig

  • Duurzaam en ongevoelig voor brandstof en smeermiddelen

  • Grootte kalibratiemat: 2,1 m x 0,9 m

  • Voldoet aan de eisen van de fabrikant, komt overeen met OE-nummer VAS 6350


Leveringsomvang:
  • 1x kalibratiemat

  • 2x eindstrips

  • 1x opbergtas

  • Snelstartgids
OpmerkingVoor het positioneren van de kalibratiemat zijn een cross-line laser en twee meetlinten vereist.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedKalibratie van de achteruitkijkcamera in voertuigen van de Volkswagen Group

Breedte

900 mm

Lengte

2100 mm

Hoogte

2,5 mm

Productgewicht (per stuk)

3,000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
x 1 st
Kalibratiesysteem WOW! ACS autos

BASISPAKKET-TARGETHOUDER

Voor kalibratie van hulpsystemen voor bestuurders