Kalibratiebord Toyota en Nissan
ACS Cars kalibratiebord voor Toyota/Nissan
TARGET-TFC22+TFC13-TOYOTA-NISSAN
Art.-nr. W074210012
EAN 4099618136740
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dubbelzijdig, merkspecifiek kalibratiebord
- Voor voertuigen van de fabrikanten: Toyota en Nissan
Datasheets(X)
Plaats het merkspecifieke kalibratiebord op de bordhouder, lijn het WOW! ACS Cars kalibratiegereedschap vóór het voertuig uit volgens de specificaties van de voertuigdiagnosesoftware en start het kalibratieproces vervolgens op basis van de stappen die in de diagnosesoftware worden beschreven.
Breedte | 960 mm |
Lengte | 1340 mm |
Hoogte | 3 mm |
Productgewicht (per stuk) | 4,800 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!