Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kabelverbinder bedrijfswagens assortiment 375 stuks in systeemkoffer 4.4.1 - KABELVERB-ASSORT-CARGO-375DLG
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kabelverbinder bedrijfswagens assortiment 375 stuks in systeemkoffer 4.4.1 - KABELVERB-ASSORT-CARGO-375DLG - 1

Kabelverbinder bedrijfswagens assortiment 375 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Kabelverbinder bedr.wagens 375-delig syst.koffer
KABELVERB-ASSORT-CARGO-375DLG

Art.-nr. 5964055806

EAN 4046777768831

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelverbinder bedrijfswagens assortiment 375 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Art.-nr. 5964055806
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
Systeemafmetingen

4.4.1

Inclusief Kabelverbinder bedrijfswagens assortiment 375 stuks in systeemkoffer 4.4.1:
25 x
Stuikverbinder, warmtekrimp soldeer

DOORVERB-SOLD.WARMTEKRIMP-ROOD-2,7MM

Omschrijving:
2.7 mm
Stof- en vochtdichte aansluitingen
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Stuikverbinder, warmtekrimp soldeer

DOORVERB-SOLD.WARMTEKRIMP-BLAUW-4,5MM

Omschrijving:
4.5 mm
Stof- en vochtdichte aansluitingen
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Stuikverbinder, warmtekrimp soldeer

DOORVERB-SOLD.WARMTEKRIMP-GEEL-6,0MM

Omschrijving:
6.0 mm
Stof- en vochtdichte aansluitingen
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Vlaksteekcontact Junior Power Timer (JPT) 2.8

VLAKSTKR-JR-PR-TIMER-2,8-BO3,4-0,5-1,0

Omschrijving:
0,5-1 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Rondsteekhuls 4.0 niet-geïsoleerd

KABELSCH.STEK.ROND ONGEISOL. 0,5-1,5

Omschrijving:
0,5-1,5 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Vlakstekker 2.8 met asymmetrische borgpennen

VLAKSTKR-MALE-SN-2,8X0,8-BO3,40-0,5-1,0

Omschrijving:
0,5-1 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Rondstekker RSA 2 1,65

RONDSTKR-RSA-2-D1,65-0,5-1,0QMM

Omschrijving:
0,5-1 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Rondsteekhuls RSA 2 1.65

RONDSTKR-FEMALE-D1,65-0,5-1,0QMM

Omschrijving:
0,5-1 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Dubbel vlakveercontact DFK 2 4.8/6.3

VLAKSTKR-DUB.CONT-4,8/6,3MM-0,5-1,0QMM

Omschrijving:
0,5-1 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Dubbel vlakveercontact DFK 2 4.8/6.3

VLAKSTKR-DUB.CONT-4,8/6,3MM-1,5-2,5QMM

Omschrijving:
1,5-2,5 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Vlaksteekcontact Junior Power Timer (JPT) 2.8

VLAKSTKR-JR-PR-TIMER-2,8X0,8-1,5-2,5QMM

Omschrijving:
1,5-2,5 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kabelschoen, male niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-MALE-RAST-6,3MMX0,8-(1,5-2,5)

Omschrijving:
6,3 x 0,8 mm; Min./max. draaddoorsnede: 1,5-2,5 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kabelverbinder niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-RAST-2,8X0,5-0,5-1,0

Omschrijving:
0,5-1,0 mm²; 2,8 x 0,5 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kabelschoen, male niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-MALE-ONGEISOL-0,5-1,0-QMM-6,3MM

Omschrijving:
6,3 x 0,8 mm; Min./max. draaddoorsnede: 0,5-1,0 mm²
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kabelverbinder niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-RAST-6,3X0,8-4,0-6,0

Omschrijving:
4,0-6,0 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Hoeveelheid: 25 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-16VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 16 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 52 x 78 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig