Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabeltule, eenzijdig

Kabelmof, enkele flens
DOORVOERRUBBER-EENZIJDIG-10X14X18

Art.-nr. 05616640

EAN 4011231474382

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabeltule, eenzijdig

Art.-nr. 05616640
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
  • Bestand tegen corrosie, verwering (uv-straling, ozon), zuren en zwak bijtende oplossingen, kortdurende blootstelling aan olie en oplosmiddelen (zoals brandstof)

  • Temperatuurbereik: -40°C tot +120°C

  • Tolerantie conform ISO 3302-1 M2

  • Materiaal: EPDM-rubber

  • Kleur: zwart

ROHS-conform

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter (d)

10 mm

Asgat (D1)

14 mm

Buitendiameter (D)

18 mm

Inbouwdikte (h1)

10 mm

Hoogte (H)

15 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

ISO

3302

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie