Kabeltule, dubbelzijdig
Kabelmof, dubbele flens
DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-6X10X13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen corrosie, verwering (uv-straling, ozon), zuren en zwak bijtende oplossingen, kortdurende blootstelling aan olie en oplosmiddelen (zoals brandstof)
- Temperatuurbereik: -40°C tot +120°C
- Tolerantie conform ISO 3302-1 M2
- Materiaal: EPDM-rubber
- Kleur: zwart
ROHS-conform
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d) | 6 mm |
Asgat (D1) | 9,8 mm |
Buitendiameter (D) | 12,7 mm |
Inbouwdikte (h1) | 2 mm |
Hoogte (H) | 8 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber |
UV-bestendig | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |
ISO | 3302 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |