Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kabeltule, assortiment 555 stuks in systeemkoffer 4.4.1 - DOORVOERRUBBER-SYSKO-8VAKS-555ST
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kabeltule, assortiment 555 stuks in systeemkoffer 4.4.1 - DOORVOERRUBBER-SYSKO-8VAKS-555ST - 1

Kabeltule, assortiment 555 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Kabelmof 555-delig Sysko
DOORVOERRUBBER-SYSKO-8VAKS-555ST

Art.-nr. 5964056102

EAN 4046777889727

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabeltule, assortiment 555 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Art.-nr. 5964056102
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
Aantal stuks in assortiment of set

555 st

Materiaal

Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber

ISO

3302

Kleur

Zwart

Inclusief Kabeltule, assortiment 555 stuks in systeemkoffer 4.4.1:
150 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-6X9X11

Omschrijving:
Binnendiameter: 6 mm; Asgat: 9 mm; Buitendiameter: 11 mm
Hoeveelheid: 150 x
150 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-4X6X9,5

Omschrijving:
Binnendiameter: 4.5 mm; Asgat: 6.5 mm; Buitendiameter: 9.5 mm
Hoeveelheid: 150 x
100 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-6X10X13

Omschrijving:
Binnendiameter: 6 mm; Asgat: 9.8 mm; Buitendiameter: 12.7 mm
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-9X11X16

Omschrijving:
Binnendiameter: 9 mm; Asgat: 11 mm; Buitendiameter: 16 mm
Hoeveelheid: 75 x
25 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-10X12X18

Omschrijving:
Binnendiameter: 10 mm; Asgat: 12 mm; Buitendiameter: 18 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-12X20X24

Omschrijving:
Binnendiameter: 12 mm; Asgat: 20 mm; Buitendiameter: 23.8 mm
Hoeveelheid: 25 x
20 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-16X24X30

Omschrijving:
Binnendiameter: 16 mm; Asgat: 24 mm; Buitendiameter: 30 mm
Hoeveelheid: 20 x
10 x
Kabeltule, dubbelzijdig

DOORVOERRUBBER-DUBBELZIJDIG-21X31X38

Omschrijving:
Binnendiameter: 21 mm; Asgat: 31 mm; Buitendiameter: 38 mm
Hoeveelheid: 10 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-8VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 8 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 78 x 107 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x