Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelstripper met microprecisie

Kabelstripper microprecisie
PRECISIESTRIPTANG

Art.-nr. 071441 10

EAN 4062856499526

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelstripper met microprecisie

Art.-nr. 071441 10
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
Licht, handig gereedschap voor het strippen van geleiders en gevlochten draden
  • Stripbereik instelbaar in stappen∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm

  • Verstelbare lengteaanslag

  • Snij-inrichting voor draden tot∅ 1,0 mm

  • Mes gemaakt van gehard speciaal staal

  • Vervangbaar mes

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het strippen van PVC-geïsoleerde stijve kabels met één kern, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®


Elektronica-, telecommunicatie- en modelleringstoepassingen

Min./max. aderdiameter

0,25-0,8 mm

Min./max. American Wire Gauge (AWG)

30-20

Lengte x breedte x hoogte

102 x 42 x 14 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Kleur

Zwart, Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie