Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelstripper UNIVERSEEL PLUS

Kabelstripper Universal PLUS
KABELSTRIPPER-UNIVERSEEL-PLUS

Art.-nr. 071441 033

EAN 4053479258171

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelstripper UNIVERSEEL PLUS

Art.-nr. 071441 033
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
Geen afstelling van de snijdiepte vereist
  • Lengtesneden voor het strippen van lange stukken kabel

  • Lengteaanslag met een striplengte van 11 mm voor aansluitklemmen (1,5–2,5 mm²)

  • Lengteaanslag in twee richtingen voor rechts- en linkshandige gebruikers

  • Lengteaanslag met parkeerpositie voor vrije bypass van de geleider en elke striplengte

  • Geschikt voor platte kabels tot 15 mm breed en flexibele geleiders van 1,5–50,0 mm²

  • Messen gecoat met titaniumnitride voor hogere snijsnelheid en langere levensduur

  • Antislipoppervlak

  • Vergrendelingsmechanisme voorkomt ongecontroleerd openen van het gereedschap

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het strippen van NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, TV-coaxkabels, platte kabels tot 15 mm breed, kabels met één kern van 1,5 mm² en 2,5 mm²

Minimale/maximale kabeldiameter

4-15 mm

Min./max. draaddoorsnede

1,5-50 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG)

16-1

Lengte x breedte x hoogte

130 x 38 x 24 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Kleur

Zwart, Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie