Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelstripper CAT/NETWERK

Draadstripgereedschap CAT/netwerk
STRIPMES V.NETWERKKABEL-4,5-10MM

Art.-nr. 071441 035

EAN 4053479258218

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelstripper CAT/NETWERK

Art.-nr. 071441 035
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
Geen afstelling van de snijdiepte vereist
  • Striptang voor geleiders en gevlochten draden 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²

  • Schuifmes gecoat met titaniumnitride

  • Messen gecoat met titaniumnitride voor hogere snijsnelheid en langere levensduur

  • Antislipoppervlak

  • Vergrendelingsmechanisme voorkomt ongecontroleerd openen van het gereedschap

  • Bevestigingsklem voor veilig opbergen

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het strippen van Cat5-, Cat6-, Cat6e- en Cat7-kabels, Profibus, kabels met dunne externe isolatie, J-Y(ST)Y, massieve kabels (één kern) van 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²

Minimale/maximale kabeldiameter

4,5-10 mm

Lengte x breedte x hoogte

124 x 35 x 25 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Kleur

Zwart, Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie