Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelstripper AM 130 PLUS

Kabelstripper AM 130 PLUS
STRIPMES V.RONDKABEL-8-13MM

Art.-nr. 071441 031

EAN 4053479258164

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelstripper AM 130 PLUS

Art.-nr. 071441 031
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
Geen afstelling van de snijdiepte vereist. Innovatieve doorvoertule voor snelle en eenvoudige insnijdingen in de lengterichting
  • Opstelling met vier messen voor minder inspanning en meer precisie

  • Striptang voor geleiders en gevlochten draden 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²

  • Schuifmes gecoat met titaniumnitride

  • Messen gecoat met titaniumnitride voor hogere snijsnelheid en langere levensduur

  • Handgreepgedeelten met twee componenten voor een vaste grip

  • Verbeterd vergrendelingsmechanisme voorkomt ongecontroleerd openen van het gereedschap

  • Bevestigingsklem voor veilig opbergen

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het strippen van NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, massieve kabels (één kern) van 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²


Geschikt voor gebruik in combinatie met inbouwdozen, holle wanden en betonnen stopcontacten

Minimale/maximale kabeldiameter

8-13 mm

Min./max. draaddoorsnede

0,2-4,0 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG)

24-12

Lengte x breedte x hoogte

124 x 37 x 25 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Kleur

Zwart, Grijs, Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie