Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelspanner met platte bladeinden en contramoer DIN 1480 (open vorm), staal S235JR, thermisch verzinkt

DIN 1480 thermisch verzinkt met bladeinden CE
SPANSCHR-BLAD-DIN1480-S235JR-CE-TZN-M16

Art.-nr. 0521000917

EAN 4062856235254

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelspanner met platte bladeinden en contramoer DIN 1480 (open vorm), staal S235JR, thermisch verzinkt

Art.-nr. 0521000917
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
Bouwproduct met CE-markering
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wind- en stabilisatieverbindingen en kruisschoren in stalen en houten constructies

Normering

DIN 1480

Vorm

Open

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Met platte bladbout

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M16

Oogdiameter

16,5 mm

Spanschroeflengte

170 mm

Spanschroefbreedte

20 mm

Spanschroefdiameter

27 mm

Spanschroefbreedte (buiten)

42 mm

Totale lengte van platte-oogbout

250 mm

Min. afstand tussen center van gat en center van gat

452 mm

Max. afstand tussen midden van gat en midden van gat

568 mm

Toelaatbare belasting

37,86 kN

Bouwproduct

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie