Kabelschroefverbinding met knik
Kabelschroefverbinding met knik
Art.-nr. 0967810516
EAN 4047376731899
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Aansluitingsschroefdraad | M16 x 1,5 |
Minimale/maximale kabeldiameter | 5-10 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 15 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 22 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 100 °C |
Beschermklasse IP | IP 68 |
Maximale druk | 5 bar |
Materiaal | PA - polyamide |