Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelrolhouder XB500

Kabelrolhouder XB500
KABELAFROLLER-800KG-XB500

Art.-nr. 0975811500

EAN 4061975268440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelrolhouder XB500

Art.-nr. 0975811500
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
Zeer geschikt voor beschadigde kabeltrommels. Max. belastbaarheid 800 kg
  • De compacte kabelrolhouder met een licht en slank ontwerp

  • 12 rubberen voetjes voor een slipvaste en veilige stand

  • Ideaal voor het beschermen van de oppervlakken van afgewerkte vloeren

  • Verwijderbare centrale doorn voor de verschillende gatgroottes van een kabeltrommel

  • Maakt probleemloos en efficiënt werken mogelijk, zonder kabelwirwar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kleine en middelgrote kabeltrommels, kabelringen, flexibele elektrische installatiebuizen, touwtrommels, enz.

Lengte

500 mm

Breedte

500 mm

Hoogte

133 mm

Draagvermogen

800 kg

Gewicht

6350 g

Materiaal

Kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Duwstang

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

Slimme technologie voor extreme buigbochten en zeer vormstabiel. Dit product is bijna onverwoestbaar.
x 3 st
Duwstang

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

Slimme technologie voor extreme buigbochten en zeer vormstabiel. Dit product is bijna onverwoestbaar.
x 3 st
Duwstang

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

Slimme technologie voor extreme buigbochten en zeer vormstabiel. Dit product is bijna onverwoestbaar.
x 3 st
Multifunctionele doorn voor kabeldispensers XB300 en XB500

MULTIFUNCTMNDRL-F.CBLDSP-XB300/500

Voert losse kabelbundels en enkeladerige kabels tot een maximale hoogte van 294 mm en een maximale diameter van 430 mm