Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelrolhouder XB300

Kabelrolhouder XB300
KABELAFROLLER-300KG-XB300

Art.-nr. 0975811300

EAN 4061975268433

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelrolhouder XB300

Art.-nr. 0975811300
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
Zeer geschikt voor beschadigde kabeltrommels. Draagvermogen tot 300 kg

De compacte kabelrolhouder met een licht en slank ontwerp



6 met rubber beklede voetjes voor stabiele stand



Ideaal voor het beschermen van de oppervlakken van afgewerkte vloeren



Verwijderbare centrale doorn voor de verschillende gatgroottes van een kabeltrommel



Maakt probleemloos en efficiënt werken mogelijk, zonder een wirwar van kabels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kleine en middelgrote kabeltrommels

Lengte

300 mm

Breedte

300 mm

Hoogte

105 mm

Draagvermogen

300 kg

Gewicht

1300 g

Materiaal

Kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Duwstang

PSHROD-CBLFEDSYS-YELLOW-M6-D4,6-L1000

Slimme technologie voor extreme buigbochten en zeer vormstabiel. Dit product is bijna onverwoestbaar.
x 3 st
Duwstang

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

Slimme technologie voor extreme buigbochten en zeer vormstabiel. Dit product is bijna onverwoestbaar.
x 3 st
Duwstang

PSHROD-CBLFEDSYS-RED-M6-D6,6-L1000

Slimme technologie voor extreme buigbochten en zeer vormstabiel. Dit product is bijna onverwoestbaar.
x 3 st
Multifunctionele doorn voor kabeldispensers XB300 en XB500

MULTIFUNCTMNDRL-F.CBLDSP-XB300/500

Voert losse kabelbundels en enkeladerige kabels tot een maximale hoogte van 294 mm en een maximale diameter van 430 mm