Kabeloog, geïsoleerd, Easy Entry
Kabeloog, geïsoleerd, Easy Entry
RINGTONG-GEEL-917-M8
Art.-nr. 05587529
EAN 4024835969031
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: koper
- Galvanisch verzinkte laag
- Nominale spanning max. 600 V
- "Easy Entry"-invoer
- Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
- Voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 4-6 mm² |
Kleur | Geel |
Flensgat | M8 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 75 °C |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Isolatiemateriaal | PVC |