Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelmantelknipper

Kabelmantelknipper
KABELMANTELSNIJDER-219GR

Art.-nr. 071441 09

EAN 4024835017626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelmantelknipper

Art.-nr. 071441 09
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
Voor het verwijderen van alle isolatielagen van kabels vanaf kabels van ∅ ≥25 mm extern.
  • Snijdiepte kan worden ingesteld van 0-5 mm

  • Vervangbaar mes (kan aan beide zijden worden gebruikt)

  • Geschikt voor snede in de lengterichting en cirkelvormige snede

  • Geleverd in kunststof koffer
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Snijdiepte met stelschroef aanpasbaar aan de betreffende buitenmantel (0–5 mm) . Aan het begin van elke overlangse of cirkelvormige snede wordt het blad geleid door licht met de vinger te drukken. De buitenste isolatie wordt opengesneden met een licht hefboomeffect en door gelijktijdig de karteltanden op de isolatie te drukken. Het mes kan op elk gewenst moment geroteerd voor knippen in de lengterichting of cirkelvormig knippen. De punt van het mes moet bij het strippen van de middengedeeltes zacht in de isolatie worden gedrukt.

Lengte

154 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Blad voor kabelmantelknipper

KABELMANTELSNIJDER-RESERVEKLING-07144109

Aan twee zijden te gebruiken