Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelklem, type 1

Kunststof kabelklem, type 1
KABELHOUDER-PSA-GRIJS-10,8X8,2

Art.-nr. 050053164
EAN 4047376891210
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Demonteerbare klem voor leidingen en kabels
Opmerking

Afmetingen A en C in gemonteerde toestand

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorgatdiameter

6,5-6,7 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,7-2 mm

Breedte

8.2 mm

Lengte

10.8 mm

Materiaal

PA 6 - polyamide

Kleur

Grijs

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

7903079004, 7703079070, 14569680

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie