Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelinvoergereedschap CPS 3

KABELTREKSYS-CPS3-20M

Art.-nr. 0975853020

EAN 4052703645275

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelinvoergereedschap CPS 3

Art.-nr. 0975853020
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
Tijd- en kostenbesparend dankzij Powerglider

Glasvezelstang ∅ 3 mm in kunststof huis

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

20 m

Diameter

3 mm

Trekkracht

120 kg

Aansluitingsschroefdraad

M6

Materiaal

Glasvezel

Kleur

Geel

Materiaal behuizing

Kunststof

Inclusief Kabelinvoergereedschap CPS 3:
1 x
Kabeltrekgreep voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-TREKGREEP-RUBBER-TBV.CPS

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Klebfix secondenlijm

LIJMFIX SUPERSNEL- DOSEERTUIT 5 G

Omschrijving:
4.7 ml
Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Powerglider met speciale oogfitting

KABELGELEIDER-M6-SPEC-OOGFITTING

Omschrijving:
M6; 120 mm
Met geïntegreerde compensatie van de draai
Hoeveelheid: 1 x
Kabelgreep met wartel
1 x
Kabelgreep met wartel

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(6-9MM)

Omschrijving:
6-9 mm
Voor CPS-kabeltreksystemen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Glasvezelstang Voor CPS-kabeltrekapparatuur

KABELTREKSYS-GLASVEZELSTANG-CPS3-3MMX20M

Omschrijving:
20 m; 3 mm; M6
Hoeveelheid: 1 x
5 x
Beginmof voor kabelaanvoerapparaten

KABELTREKSYS-BEGINMOF-(TBV.CPS2/CPS3)

Omschrijving:
M6
Hoeveelheid: 5 x
2 x
Trekring Voor CPS 2- en CPS 3-kabeltrekapparatuur

KABELTREKSYS-TREKRING-(TBV.CPS2/CPS3)-M6

Omschrijving:
M6
Hoeveelheid: 2 x
3 x
Verbindingsmof Voor CPS 2- en CPS 3-kabeltrekapparatuur

KABELTREKSYS-VERB.MOF-(TBV.CPS2/CPS3)

Hoeveelheid: 3 x
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
Geleidingskop Voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-GELEID.KOP-TBV.CPS-7MM-M6

x 3 st
Geleidingskop Voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-GELEID.KOP-TBV.CPS-13MM-M6

x 3 st
Geleidingskopset Voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-GELEID.KOP.SET-TBV.CPS-M6

x 1 st
Geleidingskop Voor CPS-kabeltrekapparatuur (behalve CPS 1)

KABELTREKSYS-GELEID.KOP-TBV.CPS-10MM-M6

x 3 st