Kabelinder, metalen lip, andere
Kabelinder, metalen lip, andere
Art.-nr. 05021105
EAN 4024835584517
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 6,9 mm |
Lengte | 771 mm |
Min./max. bundeldiameter | 6,0-229,0 mm |
Treksterkte min. | 540 N |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 85 °C |
Materiaal | PA 6.6 V-2 - Polyamide |
Siliconenvrij | Ja |
Kleur | Natuurlijk |