Kabelhaspel met 4 stekkerdozen met penaarding met 4 stekkerdozen
Kunststof kabelhaspel met 2 handgrepen
KBLTROMMEL-H07RN-IP44-F3X2,5-40M
Art.-nr. 0774200000
EAN 4058794680263
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extra dikke neopreen isolatie.
Hogere capaciteit, zowel opgerold als afgerold.
Haspelhuis uit speciale breukvaste kunststof.
Risico op breuk onbestaande en daardoor langere levensduur.
Extra grote handgreep.
Gemakkelijker oprollen en afrollen van de kabel. Inclusief haspelrem.
Kabel rolt niet af tijdens transport of tijdens gebruik.
Eenvoudig, bedrijfszeker ontwarringssysteem.
Knopen in de kabel worden ontward tijdens het oprollen, waardoor capaciteitsverlies voorkomen wordt.
Datasheets(X)
Kabeltype | H07RN-F3G2,5 mm² |
Kabellengte | 40 m |
Uitvoering | 4 geaarde contactdozen |
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 250 V AC |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Lengte x breedte x hoogte | 20 x 20 x 40 cm |
Bescherming tegen oververhitting | Thermische veiligheidsschakelaar |