Kabelglijgel
Glijmiddel kabeltules
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vermindert de wrijvingsweerstand met wel 80%
Maakt trekken van kabels gemakkelijker en voorkomt scheuren van de isolatie
Gelachtige viscositeit
Goede hechting en stabiliteit, gering verbruik en minimale verontreiniging
Geen kleverige resten
Maakt vervangen of bijtrekken van een kabel gemakkelijker
Niet giftig en biologisch afbreekbaar
Tast isolatie en kunststof leidingen niet aan
Contact met natuursteen zoals marmer en graniet vermijden. Verontreinigingen in verse toestand verwijderen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Trekken van kabels in kabelbeschermings- en kabelkanaalbuizen, mantelbuizen en kabelkanalen, voor communicatie- en elektriciteitsbuizen, besturings-, signaal- en bewakingskabels.
Kabelglijgel direct op de kabel aanbrengen. Kabels kunnen dan meteen worden getrokken. Eventuele verontreinigingen kunnen worden verwijderd met een universele reinigingsdoek of een vlekverwijderaar.
Chemische basis | Water |
Kleur | Transparant |
Dichtheid | 1,1 g/cm³ |
PH-waarde | 7,5-8,5 |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
Biologisch afbreekbaar | 95% |
Gewicht inhoud | 1000 g |
Verpakking | Fles |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!