Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelgeleider Verticale, ronde verbinders

Kabelgeleider verticale ronde schakelvorm

Art.-nr. 0683280007

EAN 4062856520343

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelgeleider Verticale, ronde verbinders

Art.-nr. 0683280007
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
Flexibele kabelgeleiding van hoge kwaliteit, instelbaar op de hoogte van de bureau of kantoortafel
  • De ronde vorm van de verbinders biedt genoeg ruimte voor een dikke kabelboom

  • Tafelmodeladapter voor het vastschroeven met trekontlasting

  • De zware standaard zorgt voor een stevige grip op de vloer

  • Verticaal inkorten door afzonderlijke bewegende verbindingen te verwijderen

  • Verbindingen met twee klempoten voor een betere indeling van de kabels
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kantoor, tafel

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Diameter

65 mm

Kleur

Zilver

Lengte

1335 mm

Productgewicht (per stuk)

713,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vierkante kabelopening, tweedelig

TB-KBLDOORVOER-TAFEL-ZWART-92X92

Met veerbelast, draaiend gedeelte in de afdekkap