Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kabeleindhuls, geïsoleerd, assortiment 525 stuks in systeemkoffer 4.4.1 - ADEREINDHULS-SYSKO-ISO-525ST
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Kabeleindhuls, geïsoleerd, assortiment 525 stuks in systeemkoffer 4.4.1 - ADEREINDHULS-SYSKO-ISO-525ST - 1

Kabeleindhuls, geïsoleerd, assortiment 525 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Adereindhuls geïsoleerd 525 stuks Sysko
ADEREINDHULS-SYSKO-ISO-525ST

Art.-nr. 5964055701

EAN 4046777768848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabeleindhuls, geïsoleerd, assortiment 525 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Art.-nr. 5964055701
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
Maattoleranties volgens DIN 46228 deel 4

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 5 en 6

Systeemafmetingen

4.4.1

Inclusief Kabeleindhuls, geïsoleerd, assortiment 525 stuks in systeemkoffer 4.4.1:
100 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-ORANJE-0,5X8,0

Omschrijving:
8 mm; 0.5 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-WIT-0,75X8,0

Omschrijving:
8 mm; 0.75 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-GEEL-1,0X8,0

Omschrijving:
8 mm; 1 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-ROOD-1,5X8,0

Omschrijving:
8 mm; 1.5 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-ZWART-6,0X12,0

Omschrijving:
12 mm; 6 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-IVOOR-10,0X12

Omschrijving:
12 mm; 10 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-GROEN-16,0X12,0

Omschrijving:
12 mm; 16 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Adereindhuls met kunststof mof Conform DIN 46228 deel 4

ADEREINDHULS-DIN46228-CU-BLAUW-2,5X8,0

Omschrijving:
8.0 mm; 2.5 mm²
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Adereindhuls met kunststof mof Conform DIN 46228 deel 4

ADEREINDHULS-DIN46228-CU-GRIJS-4,0X10,0

Omschrijving:
10.0 mm; 4 mm²
Hoeveelheid: 50 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSTEMKOFFER 4.4.1-8.4.1 VAKINDELING VAR

Omschrijving:
Aantal vakken: 3 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 315 x 62 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
6 x
Scheidingswand Voor kunststof systeeminlay

VAKINDELING VERDEELSCHOT 70X2,5X55MM

Omschrijving: Voor individuele indeling in de kunststof systeem-inlays. Ideaal voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk terugvinden van kleine onderdelen
Hoeveelheid: 6 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4S

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4F

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig