Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabeldispenser KAW 1

Kabeldispenser KAW 1
KABELAFROLSYSTEEM-KAW1

Art.-nr. 09758101

EAN 4024835385541

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabeldispenser KAW 1

Art.-nr. 09758101
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
Wielen met kogellager en instelbare veersluiting
  • Eenvoudig oprollen en positioneren van de kabelhaspel dankzij de schuine oprolgeleider

  • Antislipsteunvlak


Wielafstand:


  • Positie 1: 150 mm

  • Positie 2: 300 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

530 mm

Breedte

550 mm

Hoogte

100 mm

Draagvermogen

120 kg

Gewicht

9 kg

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Verkeersrood RAL 3020

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie