Kabeldetector eenvoudige zoeker- en sonde
Eenvoudige zoeker en sonde
Art.-nr. 5634004010
EAN 4099618420405
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zes zoekfrequenties
- Hoog uitgangsvermogen
- Signaalvoeding naar actieve telefoonlijnen (max. 90 V)
- Lokaliseert kabels, zelfs onder pleisterwerk
- Nauwkeurige identificatie van draadparen
- Signaal-led met filter voor interferentiesignalen
- Zoekdiepte tot 60 cm (ook onder pleisterwerk)
- Voor het zoeken van kabels en kabelroutes tot 15 km
- Voor het beperken van kabelstoringen
Leveringsomvang:
- 1 zoeksignaalgenerator met volledig geïsoleerde krokodillenklemmen, lengte 25 cm en RJ-11-connector, lengte 10 cm
- 1 zoeksignaalontvanger (sonde)
- 1 draagtas
Ontkoppel altijd de kabels. Anders kunnen ze defect raken!
Datasheets(X)
Voor gebruik in elektrische installatie
Voor het opsporen van kabels, onderbrekingen en coaxkabels; voor detectie van kortsluitingen.
Voor gebruik in telecommunicatiesystemen
Testen van spanning en polariteit, opsporing van gebroken kabelparen (gerekte aderkern) en dubbele kernen (paren), opsporing van kabels en onderbrekingen, detectie van kortsluiting.
Voor gebruik in datatechnologie
Voor opsporing van kabels, ongelijke velden en onderbrekingen, opsporing van gebroken kabelparen (gerekte aderkern) en dubbele kernen (paren), opsporing van kabels en onderbrekingen, detectie van kortsluiting.
Zendvermogen (in dBm) bij 600 Ohm | 12 dBm |
Zendvermogen (in dBm) bij 50 Ohm | 10,5 dBm |
Uitgangsspanning | 9 V DC |
Lengte testkabel | 25 cm |
Lengte testkabel 2 | 10 cm |
Beschermklasse IP | IP 40 |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | ABS |
Batterij-aanduiding | 9 V blok; 6LR61; 6AM6 |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu/batterij vast ingebouwd | Nee |