Kabelbundelhouder KSH 660
Kabelbundelhouder KSH 660
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, efficiënte afwerking
- Eenvoudig leggen van kabels op wanden, vloeren en tussenvloeren
- Automatisch vergrendelingsmechanisme voor snel en eenvoudig opnieuw leggen
- Weinig ruimte nodig dankzij extreem plat ontwerp
- Temperatuurbestendig: -30 °C tot +80 °C
- Zonder halogenen en siliconen
Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder algemene goedkeuring voor de bouw). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal hangslotschakel | PA - polyamide |
Kleur | LichtGrijs (helderGrijs) |
Materiaal nagel | Staal, speciaal gehard |
Oppervlak nagel | Verzinkt |
Kabeltype | NYM 3 x 1,5 mm² |
Aantal draden | 40 |
Uitvoering | Dubbel |
Lengte x breedte x hoogte (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Geschikt voor apparaatcategorie | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (met single-shotset voor losse bevestigingsmiddelen), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Schachtlengte | 47 mm |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Schachtdiameter | 3.7 mm |