Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelbindertang, metaal Ergonomisch

Kabelbinderspantang, metaal, Ergo
SPANTANG-KABELBINDER-ERGO

Art.-nr. 0502715006

EAN 4056807640853

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kabelbindertang, metaal Ergonomisch

Art.-nr. 0502715006
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
Ergonomisch handgereedschap voor het aanbrengen van kabelbinders, ALU

Versies


  • GS2B-E: 0502715012

  • GS4H-E: 0502715013

  • GS4EH-E: 0502715006

Belangrijkste kenmerken en voordelen


  • Verbeterd snijmechanisme voor kabelconnectoren, vermindert de belasting op de hand van de installateur met 40%, wat het laagste is in de branche

  • Er is minder kracht nodig op de handgreep om de kabelconnector door te snijden - 15% minder dan bij vergelijkbare gereedschappen

  • Robuuste, gepoedercoate aluminium behuizing voor zware omgevingsomstandigheden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kabelbanden

7,6 – 13 mm

Lengte

198,12 mm

Min./max. trekkracht

93,4-629,4 N

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Grijs, Blauw

Productgewicht (per stuk)

512,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie