Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelbindertang

Spantang kabelbinder
SPANTANG-KABELBINDER-TYPE1-L160MM

Art.-nr. 071501 61
EAN 4011231723886

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opspannen en afsnijden van kabelbinders
  • De maat van de kabelbinder kan met het stelwiel op de handgreep worden ingesteld

  • 6 niveaus (80–200 N)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kabelbanden

2,4 mm, 3,6 mm, 4,8 mm

Lengte

160 mm

Materiaal

Metaal

Productgewicht (per stuk)

360.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie