Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabelbinderspantang voor RVS kabelbinders

Kabelbinderspantang voor RVS kabelbinders

Art.-nr. 0502715014
EAN 4099618396922

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For tensioning and cutting stainless steel cable ties
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kabelbanden

max. 7,9 mm

Lengte

180 mm

Min./max. trekkracht

300-640 N

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Grijs, Zwart

Productgewicht (per stuk)

591.000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelbinder KBL INOX gemaakt van RVS AISI 304 V2A met kogelsluiting

KABELBINDER-RVS-AISI-304-(7,9X362MM)

Kabelbinder is overal te gebruiken waar kunststof niet toegepast kan worden, bijvoorbeeld bij hoge omgevingstemperaturen of blootstelling aan hoge concentraties van chemische stoffen
Kabelbinder KBL INOX gemaakt van RVS AISI 304 V2A met kogelsluiting

KABELBINDER-RVS-AISI-304-(4,6X362MM)

Kabelbinder is overal te gebruiken waar kunststof niet toegepast kan worden, bijvoorbeeld bij hoge omgevingstemperaturen of blootstelling aan hoge concentraties van chemische stoffen
Kabelbinder KBL INOX gemaakt van RVS AISI 304 V2A met kogelsluiting

KABELBINDER-RVS-AISI-304-(7,9X201MM)

Kabelbinder is overal te gebruiken waar kunststof niet toegepast kan worden, bijvoorbeeld bij hoge omgevingstemperaturen of blootstelling aan hoge concentraties van chemische stoffen
Kabelbinder KBL INOX gemaakt van RVS AISI 304 V2A met kogelsluiting

KABELBINDER-RVS-AISI-304-(4,6X201MM)

Kabelbinder is overal te gebruiken waar kunststof niet toegepast kan worden, bijvoorbeeld bij hoge omgevingstemperaturen of blootstelling aan hoge concentraties van chemische stoffen